Åbningsfjeder til 90 55 280

Art.-nr.: 90 59 280 02
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
Produkttype Fjeder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 90 59 280 02
EAN/GTIN 4003773053712
Producentnummer 90 59 280 02
L-nummer L70010 2249

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til skæring af jern-, kobber- eller aluminiumsplader op til maks. 1,2 mm tykkelse, plast op til maks. 2,0 mm tykkelse
  • Skæring af materialer uden deformation
  • rene skærekanter, ingen omarbejdning af skæreprofilen
  • med spånbryder.
  • nem håndtering
  • Skærebredde: 2,7 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven